VESTIL Giá đỡ xe tải dốc đi bộ bằng nhôm AWR-TM-28-14A, kích thước 168 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đi bộ đường dốc |
Công suất với xe đẩy 2 bánh | 1200 lbs. |
Công suất với xe đẩy 4 bánh | 1600 lbs. |
Màu | Gói Bạc |
Chiều cao lề đường (In.) | 2" |
Loại sàn | Rắn |
Độ sâu | 171 " |
Khoảng cách giữa các lề đường | 28 2 / 3 " |
Chiều cao | 8 4 / 5 " |
Bao gồm | Khung túi bằng thép, dây xích an toàn và khóa lò xo bằng tay |
Chiều dài | 14 ft. |
Vật chất | Nhôm |
Tối đa Chiều cao | 54 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu Chiều cao | 6" |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-awr-tm-28-14a.pdf |
Vật liệu khung dốc | Nhôm |
Vật liệu lưới dốc | Nhôm |
UPC | 691215101233 |
Độ dài đoạn đường nối có thể sử dụng | 170 15 / 16 " |
Chiều rộng đoạn đường nối có thể sử dụng | 26 " |
Chiều rộng | 28 2 / 3 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 103.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 22.38 |
Chiều dài tàu (cm) | 426.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 74.93 |
Mã HS | 7610900080 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Công suất với xe đẩy 2 bánh | Công suất với xe đẩy 4 bánh | Độ sâu | Chiều dài | Tối đa Chiều cao | Độ dài đoạn đường nối có thể sử dụng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR-TM-28-12A | 1400 lbs. | 1900 lbs. | 156 1 / 4 " | 12 ft. | 46 " | 144 7 / 16 " | €2,524.09 | RFQ
| |
AWR-TM-28-16A | 1000 lbs. | 1000 lbs. | 200 1 / 3 " | 16 ft. | 62 " | 189 " | €2,660.18 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.