VESTIL AWR-G-36-ESR-12A Đường dốc phân chia thanh chống tay cầm, bằng nhôm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đi bộ đường dốc |
Công suất với xe đẩy 2 bánh | 1400 lbs. |
Công suất với xe đẩy 4 bánh | 1800 lbs. |
Màu | Gói Bạc |
Chiều cao lề đường (In.) | 2" |
Độ sâu | 143 3 / 4 " |
Khoảng cách giữa các lề đường | 35 7 / 8 " |
Chiều cao | 6 4 / 7 " |
Bao gồm | Dây giữ an toàn |
Chiều dài | 12 ft. |
Vật chất | Nhôm |
Tối đa Chiều cao | 36 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-awr-g-36-esr-12a.pdf |
Vật liệu khung dốc | Nhôm |
Vật liệu lưới dốc | Nhôm |
Chiều rộng đoạn đường nối có thể sử dụng | 33 7 / 8 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 33 7 / 8 " |
Chiều rộng | 35 7 / 8 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa Chiều cao | Công suất với xe đẩy 2 bánh | Công suất với xe đẩy 4 bánh | Chiều dài có thể sử dụng | Độ dài đoạn đường nối có thể sử dụng | Chiều rộng đoạn đường nối có thể sử dụng | Chiều rộng | Độ sâu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR-G-28-10A | 38 " | 1500 lbs. | 2200 lbs. | 120 1 / 4 " | 120 1 / 4 " | 26 " | 29 3 / 8 " | 120 1 / 4 " | €1,304.33 | RFQ
| |
AWR-G-28-12A | 46 " | 1400 lbs. | 1900 lbs. | 143 3 / 4 " | 143 3 / 4 " | 26 " | 29 3 / 8 " | 143 3 / 4 " | €1,500.34 | RFQ
| |
AWR-G-28-14A | 56 " | 1200 lbs. | 1600 lbs. | 167 1 / 4 " | 167 1 / 4 " | 26 " | 29 3 / 8 " | 167 1 / 4 " | €1,706.59 | RFQ
| |
AWR-G-28-16A | 62 " | 1000 lbs. | 1000 lbs. | 190 3 / 4 " | 190 3 / 4 " | 26 " | 29 3 / 8 " | 190 3 / 4 " | €1,876.98 | RFQ
| |
AWR-G-28-6A | 21 " | 2000 lbs. | 2800 lbs. | 73 1 / 4 " | 73 1 / 4 " | 26 " | 29 3 / 8 " | 73 1 / 4 " | €896.18 | RFQ
| |
AWR-G-28-7A | 25 " | 1800 lbs. | 2800 lbs. | 85 " | 85 " | 26 " | 29 3 / 8 " | 85 " | €984.88 | RFQ
| |
AWR-G-28-8A | 29 " | 1650 lbs. | 2500 lbs. | 96 3 / 4 " | 96 3 / 4 " | 26 " | 29 3 / 8 " | 96 3 / 4 " | €1,083.71 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.