VESTIL Đường dốc đi bộ có bánh xe AWR-38-8A-HR, ray chồng lên nhau, nhôm, kích thước 96 x 38 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đi bộ đường dốc |
Công suất với xe đẩy 2 bánh | 1650 lbs. |
Công suất với xe đẩy 4 bánh | 2,500 lbs. |
Màu | Gói Bạc |
Chiều cao lề đường (In.) | 1 1 / 2 " |
Độ sâu | 96 " |
Khoảng cách giữa các lề đường | 38 " |
Màu lan can | Gói Bạc |
Chiều cao lan can | 40 1 / 4 " |
Tay vịn bao gồm | Có |
Chiều cao | 45 1 / 3 " |
Chiều cao | 6 "thành 29" |
Bao gồm | 2 chốt trên tay vịn |
Kiểu cài đặt | Bu lông vào |
Chiều dài | 8 ft. |
Vật chất | Nhôm |
Tối đa Chiều cao | 29 " |
Đường sắt giữa | 18 7 / 16 " |
Chiều cao giữa đường ray | 18 4 / 9 " |
Tối thiểu Chiều cao | 6" |
Số lượng tay vịn | 2 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-awr-38-8a-hr.pdf |
Chiều cao lan can | 40 1 / 4 " |
Vật liệu khung dốc | Nhôm |
Vật liệu lưới dốc | Nhôm |
lề đường an toàn | 1 1 / 2 " |
UPC | 691215132220 |
Chiều dài có thể sử dụng | 96 " |
Chiều dài đường sắt có thể sử dụng | 72 " |
Độ dài đoạn đường nối có thể sử dụng | 96 " |
Chiều rộng đoạn đường nối có thể sử dụng | 36 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 36 " |
Chiều rộng | 38 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa Chiều cao | Công suất với xe đẩy 2 bánh | Công suất với xe đẩy 4 bánh | Số lượng tay vịn | Chiều dài có thể sử dụng | Chiều dài đường sắt có thể sử dụng | Độ dài đoạn đường nối có thể sử dụng | Chiều rộng đoạn đường nối có thể sử dụng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR-28-10A-HR | 38 " | 1500 lbs. | 2,200 lbs. | 2 | 120 " | 96 " | 120 " | 26 " | €1,924.19 | RFQ
| |
AWR-28-10B-HR | 40 " | 1500 lbs. | 2,200 lbs. | 2 | 121 9 / 16 " | 96 " | 121 4 / 7 " | 26 " | €1,862.60 | RFQ
| |
AWR-28-12A-HR | 46 " | 1400 lbs. | 1,900 lbs. | 4 | 144 " | 122 5 / 16 " | 144 " | 26 " | €2,601.50 | RFQ
| |
AWR-28-12B-HR | 48 " | 1400 lbs. | 1,900 lbs. | 4 | 145 7 / 16 " | 122 5 / 16 " | 145 4 / 9 " | 26 " | €2,577.06 | RFQ
| |
AWR-28-14A-HR | 54 " | 1200 lbs. | 1,600 lbs. | 4 | 168 " | 146 5 / 16 " | 168 " | 26 " | €2,830.61 | RFQ
| |
AWR-28-14B-HR | 56 " | 1200 lbs. | 1,600 lbs. | 4 | 169 1 / 4 " | 146 5 / 16 " | 169 1 / 4 " | 26 " | €2,737.50 | RFQ
| |
AWR-28-16A-HR | 62 " | 1000 lbs. | 1,000 lbs. | 4 | 192 " | 170 5 / 16 " | 192 " | 26 " | €3,086.87 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.