VESTIL AWR-28-14A-WH Bánh xe dốc đi bộ có thể điều chỉnh, tùy chọn, chiều rộng 28 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đi bộ đường dài có bánh xe |
Công suất với xe đẩy 2 bánh | 1200 lbs. |
Công suất với xe đẩy 4 bánh | 1600 lbs. |
Màu | Gói Bạc |
Chiều cao lề đường (In.) | 1 1 / 2 " |
Độ sâu | 167 1 / 4 " |
Khoảng cách giữa các lề đường | 41 5 / 8 " |
Chiều cao | 15 " |
Chiều cao | 16 5/16 "đến 56" |
Bao gồm | Dây giữ an toàn |
Chiều dài | 14 ft. |
Vật chất | Nhôm |
Tối đa Chiều cao | 56 " |
Tối thiểu Chiều cao | 16 1 / 3 " |
Số lượng bánh xe | 2 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-awr-28-14a-wh.pdf |
Vật liệu khung dốc | Nhôm |
Vật liệu lưới dốc | Nhôm |
lề đường an toàn | 1 1 / 2 " |
UPC | 691215230384 |
Chiều dài có thể sử dụng | 167 1 / 4 " |
Độ dài đoạn đường nối có thể sử dụng | 167 1 / 4 " |
Chiều rộng đoạn đường nối có thể sử dụng | 26 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 26 " |
Đường kính bánh xe. | 10 " |
Loại bánh xe | Bán khí nén |
Chiều rộng | 41 5 / 8 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Sức chứa | Công suất với xe đẩy 2 bánh | Chiều dài | Tối đa Chiều cao | Chiều dài có thể sử dụng | Độ dài đoạn đường nối có thể sử dụng | Chiều rộng đoạn đường nối có thể sử dụng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR-28-10A-WH | Đi bộ đường dốc | 2200 lbs. | 1500 lbs. | 10 ft. | 38 " | 120 1 / 4 " | 120 1 / 4 " | 26 " | €1,768.12 | ||
AWR-28-12A-WH | Đi bộ đường dốc | 1900 lbs. | 1400 lbs. | 12 ft. | 46 " | 143 1 / 4 " | 143 1 / 4 " | 26 " | €1,984.33 | ||
AWR-38-14A-WH | Đi bộ đường dốc | 1600 lbs. | 1200 lbs. | 14 ft. | 56 " | 167 1 / 4 " | 167 1 / 4 " | 36 " | €2,455.38 | RFQ
| |
AWR-28-10B-WH | Đi bộ đường dài có bánh xe | - | 1500 lbs. | 10 ft. | 38 " | 120 1 / 4 " | 120 1 / 4 " | 26 " | €1,738.04 | RFQ
| |
AWR-28-12B-WH | Đi bộ đường dài có bánh xe | - | 1400 lbs. | 12 ft. | 46 " | 143 1 / 4 " | 143 1 / 4 " | 26 " | €1,985.74 | RFQ
| |
AWR-28-14B-WH | Đi bộ đường dài có bánh xe | - | 1200 lbs. | 14 ft. | 56 " | 167 1 / 4 " | 167 1 / 4 " | 26 " | €2,103.13 | RFQ
| |
AWR-28-16A-WH | Đi bộ đường dài có bánh xe | - | 1000 lbs. | 16 ft. | 62 " | 190 3 / 4 " | 190 3 / 4 " | 26 " | €2,399.52 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.