VESTIL Bánh nâng bánh xe bằng nhôm hạng nặng ATWR-24-6-102, kích thước 24 x 6 x 102 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải bánh lốp |
Lớp ANSI | B56.1 phần 3 giây 7 |
Sức chứa | 30000 lbs. |
Màu | Gói Bạc |
Chiều cao | 5.94 " |
Chiều dài | 102 " |
Độ dài cấp độ | 84 " |
Vật chất | Nhôm |
Chất liệu dày | 1/4 Trong. |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số lượng đường dốc | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-atwr-24-6-102.pdf |
Góc dốc | 19 độ. |
bề dầy | 5 / 16 " |
Loại đường dốc | Bánh xe tăng |
Chiều rộng | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 72.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 259.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 7610900080 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Độ dài cấp độ | bề dầy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATWR-18-10-114 | 9.88 " | 114 " | 84 " | 1 / 4 " | 18 " | €1,972.91 | RFQ
| |
ATWR-18-10-60 | 9.88 " | 60 " | 30 " | 1 / 4 " | 18 " | €1,095.28 | ||
ATWR-18-10-66 | 9.88 " | 66 " | 36 " | 1 / 4 " | 18 " | €1,310.09 | ||
ATWR-18-10-72 | 9.88 " | 72 " | 42 " | 1 / 4 " | 18 " | €1,403.07 | RFQ
| |
ATWR-18-12-120 | 11.88 " | 120 " | 84 " | 1 / 4 " | 18 " | €2,269.26 | RFQ
| |
ATWR-18-12-66 | 11.88 " | 66 " | 30 " | 1 / 4 " | 18 " | €1,288.48 | ||
ATWR-18-12-72 | 11.88 " | 72 " | 36 " | 1 / 4 " | 18 " | €1,381.65 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.