VESTIL Cầu thang có bậc thay thế ATS-6-68, đi qua, 9 feet, cao 3 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu thang bánh mì xen kẽ |
Độ sâu cơ sở | 36.375 " |
Sức chứa | 350 lbs. |
Góc leo | 68 độ. |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 39.5 " |
Khoảng cách giữa các bước | 7.19 " |
Xếp hạng nhiệm vụ | 350 lbs. |
Kết thúc | Áo bột màu vàng |
thiết kế lan can | Lan can cố định |
Chiều cao lan can | 12 1 / 4 " |
Tay vịn bao gồm | Có |
Chiều cao | 113.75 " |
Bao gồm | Chuỗi an toàn |
Chiều cao bậc thang | 6ft. |
Tải trọng | 350 lb |
Vật chất | Thép |
Số lượng Rungs | 10 |
Số bước | 10 |
Chiều cao tổng thể | 9 '3 " |
Chiều dài tổng thể | 39.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 23.5 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ats-6-68.pdf |
Chuỗi an toàn | 3 / 16 " |
nhịp cầu | 36.375 " |
Góc cầu thang | 68 Degrees |
Góc Bước | 68 độ. |
Chiều sâu bước | 10 1 / 2 " |
khoảng cách bước | 7 3 / 16 " |
Bước rộng | 9.13 " |
Độ sâu bước trên cùng | 9 3 / 4 " |
Chiều cao bậc trên cùng | 71.88 " |
Chiều rộng bước trên cùng | 23 5 / 8 " |
Đặt chân lên | Bề mặt nâng lên |
Chiều sâu gai lốp | 6-7 / 8 " |
UPC | 691215003049 |
Chiều rộng | 23.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 67.13 |
Chiều cao tàu (cm) | 35.56 |
Chiều dài tàu (cm) | 205.74 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 7326908560 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | khoảng cách bước | Góc leo | Màu | Bước rộng | Chiều cao lan can | Chiều cao | Mục | Số bước | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS-7-56 | 7" | 56 độ. | Màu vàng | 9.13 " | 18.63 " | 126.75 " | Cầu thang bánh mì xen kẽ | 12 | €3,201.56 | ||
ATS-8-56 | 7 3 / 8 " | 56 độ. | Màu vàng | 9.13 " | 18.63 " | 138.25 " | Cầu thang bánh mì xen kẽ | 13 | €3,434.18 | ||
ATS-9-56 | 7 3 / 16 " | 56 độ. | Màu vàng | 9.13 " | 18.63 " | 150.25 " | Cầu thang bánh mì xen kẽ | 15 | €3,321.10 | RFQ
| |
ATS-10-56 | 7 1 / 2 " | 56 độ. | Màu vàng | 9.13 " | 18.63 " | 162.38 " | Cầu thang bánh mì xen kẽ | 16 | €3,666.61 | RFQ
| |
ATS-7-68 | 7" | 68 độ. | Màu vàng | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 125.88 " | Cầu thang bánh mì xen kẽ | 12 | €2,714.71 | RFQ
| |
ATS-8-68 | 7 3 / 8 " | 68 độ. | Màu vàng | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 137.75 " | Cầu thang bánh mì xen kẽ | 13 | €3,053.91 | ||
ATS-9-68 | 7 3 / 16 " | 68 độ. | Màu vàng | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 149.63 " | Cầu thang bánh mì xen kẽ | 15 | €3,254.50 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.