VESTIL ATS-10-56-HDG Cầu thang thay thế, mạ kẽm, Bước 56 độ, Kích thước 10 feet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lốp cầu thang |
Sức chứa | 350 lbs. |
Chiều dài chuỗi | 3 / 16 " |
Góc leo | 56 độ. |
Màu | Gói Bạc |
Độ sâu | 89.75 " |
Khoảng cách giữa các bước | 7.5 " |
thiết kế lan can | Lan can cố định |
Chiều cao lan can | 18 5 / 8 " |
Vật liệu lan can | Thép |
Chiều cao | 162.38 " |
Bao gồm | Chuỗi an toàn |
Vật chất | Thép |
Số bước | 16 |
Chiều dài tổng thể | 89.75 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ats-10-56-hdg.pdf |
Chiều sâu bước | 10 1 / 2 " |
Vật liệu bước | Thép |
khoảng cách bước | 7 1 / 2 " |
Bước rộng | 9 1 / 8 " |
Độ sâu bước trên cùng | 9 3 / 4 " |
Chiều cao bậc trên cùng | 120 " |
Chiều rộng bước trên cùng | 23 5 / 8 " |
Chiều rộng | 23.5 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | khoảng cách bước | Góc leo | Màu | Bước rộng | Chiều cao lan can | Chiều cao | Mục | Số bước | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS-7-56 | 7" | 56 độ. | Màu vàng | 9.13 " | 18.63 " | 126.75 " | Cầu thang bánh mì xen kẽ | 12 | €3,004.52 | RFQ
| |
ATS-8-56 | 7 3 / 8 " | 56 độ. | Màu vàng | 9.13 " | 18.63 " | 138.25 " | Cầu thang bánh mì xen kẽ | 13 | €3,324.29 | RFQ
| |
ATS-9-56 | 7 3 / 16 " | 56 độ. | Màu vàng | 9.13 " | 18.63 " | 150.25 " | Cầu thang bánh mì xen kẽ | 15 | €3,123.49 | RFQ
| |
ATS-10-56 | 7 1 / 2 " | 56 độ. | Màu vàng | 9.13 " | 18.63 " | 162.38 " | Cầu thang bánh mì xen kẽ | 16 | €3,325.11 | RFQ
| |
ATS-7-68 | 7" | 68 độ. | Màu vàng | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 125.88 " | Cầu thang bánh mì xen kẽ | 12 | €2,540.07 | RFQ
| |
ATS-8-68 | 7 3 / 8 " | 68 độ. | Màu vàng | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 137.75 " | Cầu thang bánh mì xen kẽ | 13 | €2,865.00 | RFQ
| |
ATS-9-68 | 7 3 / 16 " | 68 độ. | Màu vàng | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 149.63 " | Cầu thang bánh mì xen kẽ | 15 | €3,134.41 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.