VESTIL ATP-C-2460 Xe nâng, Tấm gai lốp, Kích thước 24 x 60 inch, Bạc, Nhôm
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng xe tải |
Caster Dia. | 6" |
Vật liệu bánh | Poly trên Poly |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay |
Chiều rộng bánh xe | 1 5 / 8 " |
Màu | Gói Bạc |
Chiều cao sàn | 10 1 / 4 " |
Chiều dài sàn | 60 " |
Chiều rộng sàn | 24 " |
Dia Caster phía trước. | 6" |
Chiều cao | 39.25 " |
Bao gồm | Tay cầm, (2) Bánh xe cứng và (2) Bánh xe xoay |
Tải trọng | 3600 lbs. |
Vật chất | Nhôm |
tối đa. Chiều cao nền tảng | 10.25 " |
Số lượng pin | Không |
Số bánh | 4 |
Chiều cao tổng thể | 39.25 " |
Chiều dài tổng thể | 60 " |
Chiều rộng tổng thể | 24 " |
Chiều cao nền tảng | 10.25 " |
Chiều dài nền tảng | 60 " |
Vật liệu nền tảng | Nhôm |
Chiều rộng nền tảng | 24 " |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-atp-c-2460.pdf |
Dia Caster phía sau. | 6" |
Dung lượng tĩnh | 3600 lbs. |
UPC | 691215113021 |
Chiều rộng | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 25.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 99.7 |
Chiều dài tàu (cm) | 152.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài sàn | Chiều cao sàn | Chiều rộng sàn | Dung lượng tĩnh | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATP-C-2436 | 36 " | 10 1 / 4 " | 24 " | - | Gói Bạc | €712.97 | ||
ATP-C-2448 | 48 " | 10 1 / 4 " | 24 " | - | Gói Bạc | €906.17 | ||
ATP-C-3048 | 48 " | 10 1 / 4 " | 30 " | - | Gói Bạc | €1,116.68 | ||
ATP-C-3060 | 60 " | 10 1 / 4 " | 30 " | - | Gói Bạc | €1,156.76 | ||
ATP-C-3672 | 72 " | 10 1 / 4 " | 36 " | - | Gói Bạc | €1,351.54 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.