VESTIL APG-P8-L Chu vi có thể điều chỉnh trong đường dây, kích thước 96 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bài đăng phân vùng dây nội tuyến |
Bao gồm pin | Không |
Màu | Màu vàng |
Loại liên hệ | Trên mặt đất |
Đánh giá | 10 ga. |
Chiều cao | 96 " |
Chiều dài | 4 3 / 4 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Kích thước bài đăng (W x D) | 2 "x 2" |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-apg-p8-l.pdf |
Phong cách | Bưu điện và Đường sắt |
Kiểu | Bài đăng nội tuyến |
Chiều rộng | 4" |
Hoạt động với | APG-M-35, APG-M-38, APG-M-45, APG-M-48, APG-M-55, APG-M-58, APG-M-65, APG-M-85 |
Trọng lượng tàu (kg) | 26.55 |
Chiều cao tàu (cm) | 243.84 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.07 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Mục | Phong cách | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG-DR-54 | Đen | - | Bản lề cửa | Lưới thép | Bản lề cửa | €762.95 | ||
APG-M-35 | Đen | - | Bảng phân vùng dây | Lưới thép | Bảng điều khiển | €227.62 | ||
APG-M-38 | Đen | - | Bảng phân vùng dây | Lưới thép | Bảng điều khiển | €237.47 | RFQ
| |
APG-M-45 | Đen | - | Bảng phân vùng dây | Lưới thép | Bảng điều khiển | €244.15 | ||
APG-M-48 | Đen | - | Bảng phân vùng dây | Lưới thép | Bảng điều khiển | €267.54 | RFQ
| |
APG-M-55 | Đen | - | Bảng phân vùng dây | Lưới thép | Bảng điều khiển | €221.72 | ||
APG-M-58 | Đen | - | Bảng phân vùng dây | Lưới thép | Bảng điều khiển | €313.47 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.