VESTIL Bảng bảo vệ chu vi có thể điều chỉnh APG-M-58, 5 x 8 feet, màu đen
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng phân vùng dây |
góc | 0 đến 180 độ. |
Bao gồm pin | Không |
Màu | Đen |
Loại liên hệ | Trên mặt đất |
Loại dây buộc | Đinh ốc |
Khung hình | góc |
Máy đo khung | 12 ga. |
Chiều cao | 60 " |
Bao gồm | Phần cứng cài đặt, bề mặt phản chiếu và tính năng lồng vào nhau |
Chiều dài | 1.5 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Lưới thép | Dây dệt |
Bảng điều khiển chiều cao | 60 " |
Bảng điều khiển độ dày | 1 1 / 2 " |
Bảng điều khiển chiều rộng | 96 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-apg-m-58.pdf |
Phong cách | Lưới thép |
Độ dày thành ống | 1 / 8 " |
Hình dạng ống | Square |
Kích thước ống | 2 "x 2" |
Kiểu | Bảng điều khiển |
Chiều rộng | 96 " |
Thước đo dây | 8 ga. |
Hoạt động với | APG-P6-L, APG-P6-C, APG-P8-L, APG-P8-C, APG-DR-54 |
Trọng lượng tàu (kg) | 57.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 152.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 3.81 |
Chiều rộng tàu (cm) | 243.84 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Mục | Phong cách | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG-DR-54 | Đen | - | Bản lề cửa | Lưới thép | Bản lề cửa | €762.95 | ||
APG-M-35 | Đen | - | Bảng phân vùng dây | Lưới thép | Bảng điều khiển | €227.62 | ||
APG-M-38 | Đen | - | Bảng phân vùng dây | Lưới thép | Bảng điều khiển | €237.47 | RFQ
| |
APG-M-45 | Đen | - | Bảng phân vùng dây | Lưới thép | Bảng điều khiển | €244.15 | ||
APG-M-48 | Đen | - | Bảng phân vùng dây | Lưới thép | Bảng điều khiển | €267.54 | RFQ
| |
APG-M-55 | Đen | - | Bảng phân vùng dây | Lưới thép | Bảng điều khiển | €221.72 | ||
APG-M-65 | Đen | - | Bảng phân vùng dây | Lưới thép | Bảng điều khiển | €247.55 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.