VESTIL Pallet nhôm AP-4248-4W, hạng nặng, 4000 Lb. Công suất, kích thước 42 x 48 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | pallet |
Công suất tải động | 4000 lbs. |
Chiều cao | 5 1 / 16 " |
Chiều dài | 47 7 / 8 " |
Vật chất | Nhôm |
Tối đa. Công suất động | 4000 lbs. |
Tối đa. Công suất tĩnh | 6000 lbs. |
Tối đa. Dung lượng không được hỗ trợ | 4000 lbs. |
Chiều rộng Slat | 4 3 / 4 " |
Chiều rộng | 42 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
AP-4048-4W | 40 " | €486.63 | ||
AP-4848-4W | 47 7 / 8 " | €516.83 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.