VESTIL Lan can an toàn ống ADKR-8-BK, Nhôm, Màu đen, Dài 96 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lan can an toàn |
Màu | Đen |
Chiều cao | 42 " |
Chiều dài | 96 " |
Vật chất | Nhôm |
Chiều cao giữa đường ray | 21 " |
Đường ống OD | 1 5 / 8 " |
Chiều cao đường ray trên cùng | 42 " |
UPC | 691215322799 |
Chiều rộng | 1.62 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.