VESTIL Xe nâng A-LIFT-S-EHP W Inch, có dây đai điều chỉnh, 350 Lb. Dung tích
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe nâng hành trình ngược ngã ba |
Sức chứa | 350 lbs. |
Màu | Gói Bạc |
Độ sâu | 42.5 " |
Thiết kế | ngồi yên |
Chiều cao ngã ba | 1 3 / 4 " |
Chiều dài ngã ba | 22 7 / 16 " |
Chiều cao hạ thấp của ngã ba | 1.25 " |
Nĩa bên ngoài Dia. | 20 7 / 8 " |
Nâng nĩa mỗi lần quay tay quay | 1" |
Chiều rộng yên xe nâng | 29 " |
Độ dày ngã ba | 1.75 " |
Width Chiều rộng | 4" |
khung Vật liệu | Thép |
Dia bánh trước. | 2" |
Loại bánh trước | Xoay |
Xử lý Chiều dài | 18.63 " |
Xử lý vật liệu | Thép |
Chiều cao | 79.13 " |
Bên trong chiều rộng dây đai | 21 3/4 "đến 36 1/4" |
Chiều dài | 42.5 " |
Nâng chiều cao dĩa xuống | 122 Trong. |
Nâng chiều cao dĩa lên | 143-11 / 16 Trong. |
Chiều cao nâng tối đa. | 122 " |
Chiều cao hạ thấp | 1 1/4 "hoặc 21 1/4" |
Vật chất | Nhôm, thép |
Tối đa. Chiều rộng ngã ba có thể điều chỉnh | 43.88 " |
Tối đa Chiều cao ngã ba | 143.69 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Bên ngoài Dia. | 20.875 " |
Chiều rộng dây đai bên ngoài | 29 "đến 43 7/8" |
Nguồn điện | Tay |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-a-lift-s-ehp.pdf |
Tăng chiều cao với nĩa xuống | 122 " |
Tăng chiều cao với nĩa lên | 143 11 / 16 " |
Dia bánh sau. | 8" |
Chiều rộng | 43.88 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 69.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 200.98 |
Chiều dài tàu (cm) | 107.95 |
Chiều rộng tàu (cm) | 111.44 |
Mã HS | 8427900000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Bên trong chiều rộng dây đai | Sức chứa | Độ sâu | Chiều cao nâng tối đa. | Tối đa. Chiều rộng ngã ba có thể điều chỉnh | Tối đa Chiều cao ngã ba | Chiều rộng dây đai bên ngoài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-LIFT-R | Nâng vật liệu có thể đảo ngược | 12 1 / 2 " | 500 lbs. | 35.125 " | 47 " | 20.5 " | 67 " | 20 1 / 2 " | €2,030.11 | ||
A-LIFT-R-HP | Xe nâng tay tời | 12 3 / 4 " | 400 lbs. | 35 " | 97 " | 20.88 " | 117 " | 20 7 / 8 " | €2,940.42 | ||
A-LIFT-S | Xe nâng hành trình ngược ngã ba | 21 3/4 "đến 36 1/4" | 500 lbs. | 42.5 " | 47.25 " | 43.88 " | 68.88 " | 29 "đến 43 7/8" | €1,997.20 | ||
A-LIFT-S-HP | Xe nâng hành trình ngược ngã ba | 21 3/4 "đến 36 1/4" | 400 lbs. | 42.5 " | 98.44 " | 43.88 " | 120 " | 29 "đến 43 7/8" | €2,413.93 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.