Xe nâng tời tay dòng VESTIL A-LIFT, thiết kế dạng dây xích
Phong cách | Mô hình | Mục | Bên trong chiều rộng dây đai | Sức chứa | Độ sâu | Chiều cao nâng tối đa. | Tối đa. Chiều rộng ngã ba có thể điều chỉnh | Tối đa Chiều cao ngã ba | Chiều rộng dây đai bên ngoài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A-LIFT-R-HP | Xe nâng tay tời | 12 3 / 4 " | 400 lbs. | 35 " | 97 " | 20.88 " | 117 " | 20 7 / 8 " | €2,326.69 | |
B | A-LIFT-R | Nâng vật liệu có thể đảo ngược | 12 1 / 2 " | 500 lbs. | 35.125 " | 47 " | 20.5 " | 67 " | 20 1 / 2 " | €2,030.11 | |
C | A-LIFT-S | Xe nâng hành trình ngược ngã ba | 21 3/4 "đến 36 1/4" | 500 lbs. | 42.5 " | 47.25 " | 43.88 " | 68.88 " | 29 "đến 43 7/8" | €1,997.20 | |
D | A-LIFT-S-HP | Xe nâng hành trình ngược ngã ba | 21 3/4 "đến 36 1/4" | 400 lbs. | 42.5 " | 98.44 " | 43.88 " | 120 " | 29 "đến 43 7/8" | €2,413.93 | |
E | A-LIFT-S-EHP | Xe nâng hành trình ngược ngã ba | 21 3/4 "đến 36 1/4" | 350 lbs. | 42.5 " | 122 " | 43.88 " | 143.69 " | 29 "đến 43 7/8" | €2,316.51 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Nồi hơi nước và hơi nước
- Phụ kiện cờ lê lực
- Máy giặt Bedpan
- Cửa thu nước
- Pin UPS
- Công cụ bảo dưỡng ô tô
- Máy phun và Máy rải
- Dấu hiệu
- Lốp và bánh xe
- Máy sưởi và phụ kiện Hydronic
- APPROVED VENDOR Bộ phận sửa chữa vòi không phải OEM
- K2 COMMERCIAL HARDWARE Máy đóng cửa thủ công hạng nặng
- TSUBAKI Liên kết bù đắp Tiêu chuẩn Anh
- DIXON Ghế bóng
- DIXON Nghiệp đoàn mặt phẳng nam
- THOMAS & BETTS Phụ kiện khối đầu cuối dòng KN14
- ANVIL Loại A End Caps
- MASTER LOCK Khóa khớp nối
- SLOAN điện từ
- BALDOR / DODGE Vòng bi côn hai chốt gối