VESTIL Xe nâng tời A-LIFT-CB-EHP, Đối trọng, 350 lb., Bạc, Nhôm/Thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe nâng tay tời |
Sức chứa | 350 lbs. |
Màu | Gói Bạc |
Độ sâu | 46 " |
Chiều cao ngã ba | 1 3 / 4 " |
Chiều cao ngã ba được nâng lên | 1" |
Chiều dài ngã ba | 22 7 / 16 " |
Chiều cao hạ thấp của ngã ba | 2" |
Nĩa bên ngoài Dia. | 21 1 / 2 " |
Nâng nĩa mỗi lần quay tay quay | 1" |
Chiều rộng yên xe nâng | 28.25 " |
Độ dày ngã ba | 1.75 " |
Width Chiều rộng | 4" |
khung Vật liệu | Thép |
Dia Caster phía trước. | 4" |
Dia bánh trước. | 4" |
Chiều rộng bánh trước | 2" |
Khung hàn hoàn toàn | Có |
Xử lý Chiều dài | 18.63 " |
Xử lý vật liệu | Thép |
Chiều cao | 79.13 " |
Bên trong chiều rộng dây đai | 21 1/2 "đến 36 1/2" |
Chiều dài | 46 " |
Nâng chiều cao | 122 |
Nâng chiều cao dĩa xuống | 122 " |
Nâng chiều cao dĩa lên | 143-11 / 16 " |
Chiều cao được hạ thấp với Càng xuống | 2 ", 21 1/4" |
Vật chất | Nhôm, thép |
Tối đa Chiều cao ngã ba | 143.69 " |
tối đa. Chiều rộng ngã ba | 43.25 " |
Chiều rộng dây đai bên ngoài | 28 1/4 "đến 43 1/4" |
Độ sâu tổng thể | 46 " |
Chiều cao tổng thể | 79.125 " |
Chiều rộng tổng thể | 43.25 " |
Nguồn điện | Tay |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-a-lift-cb-ehp.pdf |
Tăng chiều cao với nĩa xuống | 122 " |
Tăng chiều cao với nĩa lên | 143 11 / 16 " |
Dia Caster phía sau. | 5" |
Dia bánh sau. | 5" |
Chiều rộng bánh sau | 2" |
Vật liệu bánh xe | Poly trên Poly |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Chiều rộng | 43.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 202.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 200.98 |
Chiều dài tàu (cm) | 116.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 109.86 |
Mã HS | 8427900000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Chiều cao được hạ thấp với Càng xuống | Nâng chiều cao dĩa xuống | Nâng chiều cao dĩa lên | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-LIFT-CB | 500 lbs. | 2 ", 21 1/4" | - | - | - | 43.25 " | 67.31 " | €2,648.75 | ||
A-LIFT-CB-HP | 400 lbs. | 2 ", 21 1/4" | - | - | - | 43.25 " | 67.31 " | €2,872.04 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.