VESTIL Tấm đế xe nâng tay A-3024, Nhôm, 500 Lb. Công suất, kích thước 30 x 24 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tấm đế |
góc | 11 độ. |
Độ dày tấm đế | 0.25 " |
Góc xiên | 11 độ. |
Sức chứa | 500 lbs. |
Màu | Gói Bạc |
Khoảng cách từ Bend đến Edge | 9" |
Xử lý | Có |
Chiều cao | 6.25 " |
Chênh lệch chiều cao giữa xe tải và cửa | 3" |
Chênh lệch chiều cao | 3" |
Chiều dài | 24.84 " |
Tải trọng | 500 lbs. |
Vật chất | Nhôm |
Chiều cao tổng thể | 6.25 " |
Chiều dài tổng thể | 24.84375 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Độ dày tấm | 1 / 4 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-a-3024.pdf |
Chiều dài có thể sử dụng | 24 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 30 " |
Chiều rộng | 36 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chênh lệch chiều cao giữa xe tải và cửa | Chênh lệch chiều cao | Chiều dài | Chiều dài có thể sử dụng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-3048 | 9.25 " | 7" | 7" | 47.84 " | 48 " | 36 " | €601.34 | ||
A-3624 | 6.25 " | 3" | 3" | 23.84 " | 24 " | 42 " | €66.90 | ||
A-3036 | 9.25 " | 5" | 5" | 35.84 " | 36 " | 36 " | €423.63 | ||
A-3030 | 6.25 " | 4" | 4" | 29.84 " | 30 " | 36 " | €386.38 | RFQ
| |
A-3630 | 6.25 " | 4" | 4" | 29.84 " | 30 " | 42 " | €423.68 | RFQ
| |
A-3636 | 9.25 " | 5" | 5" | 35.81 " | 36 " | 42 " | €476.60 | RFQ
| |
A-3648 | 9.25 " | 7" | 7" | 47.84 " | 48 " | 42 " | €556.77 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.