VESTIL Cản trước nhiều lớp 1296-4.5, Kích thước 4.5 inch x 92.75 inch x 12 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dock bội thu |
Khoảng cách tâm lỗ bu lông đến tâm 1 | 96 " |
Khoảng cách tâm lỗ bu lông đến tâm 2 | 12 " |
Đường kính lỗ bu lông. (Trong.) | 13 / 16 " |
Độ sâu trung tâm khung | 3" |
Chiều cao trung tâm khung | 3" |
Chiều dài trung tâm khung | 12 " |
Màu | Đen |
Chiều cao | 12 " |
Chiều cao cán | 12 " |
Chiều rộng cán | 92 " |
Chiều dài | 4.5 " |
Vật chất | cao su gia cường vải |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Gắn lỗ Dia. | 13 / 16 " |
Số lỗ | 4 |
Số lượng lỗ | 4 |
Độ sâu tổng thể | 4.5 " |
Kích cỡ gói | 1 |
Chiều dài tấm đệm | 4.5 " |
Chất liệu pad | cao su gia cường vải |
Chiều rộng đệm | 92.5 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-1296-4-5.pdf |
Chiếu | 4 1 / 2 " |
Vật liệu que | Thép |
Đường kính thanh giằng | 3 / 4 " |
Chiều rộng | 98.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 96.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 30.48 |
Chiều dài tàu (cm) | 11.43 |
Chiều rộng tàu (cm) | 249.56 |
Mã HS | 4016940000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài tấm đệm | Khoảng cách tâm lỗ bu lông đến tâm 1 | Khoảng cách tâm lỗ bu lông đến tâm 2 | Chiều rộng đệm | Chiều rộng | Chiều cao | Chiều dài | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1014-4.5 | 4.5 " | 14 " | 6" | 10 " | 14.25 " | 10 " | 4.5 " | cao su gia cường vải | €107.30 | ||
1012-4.5 | 4.5 " | 12 " | 6" | 8" | 14.25 " | 10 " | 4.5 " | cao su gia cường vải | €70.08 | ||
1014-4.5F | 4.5 " | 6" | 14 " | 10 " | 14.12 " | 10 " | 4.5 " | cao su gia cường vải | €94.37 | ||
1014-6 | 6" | 14 " | 5.5 " | 10.25 " | 16.25 " | 10 " | 6" | cao su gia cường vải | €109.03 | ||
1018-4.5 | 4.5 " | 18 " | 6" | 14 " | 20.25 " | 10 " | 4.5 " | cao su gia cường vải | €94.48 | ||
1018-6 | 6" | 18 " | 5.5 " | 14.25 " | 20.25 " | 10 " | 6" | cao su gia cường vải | €131.65 | ||
1024-4.5 | 4.5 " | 24 " | 6" | 20 " | 26.25 " | 10 " | 4.5 " | cao su gia cường vải | €114.49 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.