Versa Kool Gvk8 | Máy Tuần Hoàn Không Khí 8 Inch 448 Cfm 115v | 6ald3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy tuần hoàn không khí VERSA KOOL GVK8 8 Inch 448 Cfm 115v | AE7UGV 6ALD3

VERSA KOOL Máy tuần hoàn không khí GVK8 8 inch 448 Cfm 115v

Trong kho
Mục: AE7UGV phần: GVK8Tham chiếu chéo: 6ALD3
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
€380.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy tuần hoàn không khí
Lắp rápLắp ráp
Loại mangSleeve
Lưỡi Dia.8"
Vật liệu lưỡiNhôm
CFM cao448
Chiều dài dây5ft.
Loại ổtrực tiếp
Ứng dụng môi trườngcông nghiệp
Quạt RPM1550
Vật liệu bảo vệThép mạ kẽm
Chiều cao11 "
Vật liệu vỏThép
Hz60
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.104 độ F
Tối đa Chiều sâu10 "
Vỏ động cơAir-Over hoàn toàn kín
Động cơ HP1/100
Cách điện động cơClass B
RPM của động cơ1550
Loại động cơTụ chia vĩnh viễn
Vị trí lắpTường
Phong cách gắn kếtTreo tường
Số lượng Blades5
Amps hoạt động0.6
Dao động / Không dao độngKhông dao động
Bên ngoài Dia.11 "
Giai đoạn1
Trục Dia.1 / 4 "
Tốc độ1
Bảo vệ nhiệtTự động
điện áp115
Watts50
Chiều rộng11 "
Kết thúc bảo vệ dâyÁo khoác bột polyester màu trắng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.54
Chiều cao tàu (cm)35.81
Chiều dài tàu (cm)28.7
Chiều rộng tàu (cm)28.7
Mã HS8414519060
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Di động / Văn phòng phẩm (Văn phòng phẩm)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoLắp rápLoại mangVật liệu vỏTối đa Chiều sâuĐộng cơ HPCách điện động cơRPM của động cơGiá cả
Bộ tuần hoàn không khí VERSA KOOL GVS36VKWO-M 36 Inch 11 693 Cfm 115 / 230v | AD6UJJ 4ARK6 GVS36VKWO-M60.875 "Lắp rápBóng kínpolyethylene33.25 "1/2Lớp F825€2,311.29
Bộ tuần hoàn không khí VERSA KOOL GVS36VKWO-MB 36 Inch 11 693 Cfm 115 / 230v | AD6UJK 4ARK7 GVS36VKWO-MB60.875 "Được lắp ráp một phầnBóng kínpolyethylene33.25 "1/2Lớp F825€2,329.31
Bộ lưu thông khí VERSA KOOL GVK12 12 Inch 1470 Cfm 115v | AE7UGW 6ALD4 GVK1215 "Lắp rápBanhThép14 "1/10Class B1725€446.36
Máy tuần hoàn không khí VERSA KOOL GVK20 20 Inch 5473 Cfm 115v | AE7UGX 6ALD5 GVK2023 "Lắp rápBanhThép14.5 "1/3Class B1725€615.80
Bộ lưu thông khí VERSA KOOL GVK24 24 Inch 7863 Cfm 115v | AE7UGY 6ALD6 GVK2427 "Lắp rápBanhThép15.5 "1/2Class B1725€633.47
Bộ tuần hoàn không khí VERSA KOOL GVK24-3 24 Inch 7756 Cfm 230v | AE7UGZ 6ALD7 GVK24-327 "Lắp rápBanhThép15.5 "1/2Class B1750€944.07
Máy tuần hoàn không khí VERSA KOOL GVK36 36 Inch 11 400 Cfm 115v | AE7UHA 6ALD8 GVK3637.5 "Lắp rápBanhThép16.5 "1/2Class B825€1,075.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VERSA KOOL Máy tuần hoàn không khí GVK8 8 inch 448 Cfm 115v
€380.65 /đơn vị