Vermont Gage 911103900 | Pin Gage Plus, Kích thước 0.039 Inch, Màu đen | 5mav9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VERMONT GAGE ​​911103900 Pin Gage Plus, Kích thước 0.039 Inch, Màu đen | AE4PEH 5MAV9

VERMONT GAGE 911103900 Pin Gage Plus, Kích thước 0.039 inch, Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AE4PEH phần: 911103900Tham chiếu chéo: 5MAV9
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
€5.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin Gage, Plus
tính chính xác+ 0.0002 / -0.0000 "
LớpLớp ZZ
Chiều dài2"
Vật chấtThép công cụ 52100 được xử lý bằng oxit đen
Phạm vi đo0.039 "
Kích thước danh nghĩa0.039 "
Hình dạngTrụ
Dung saiLớp ZZ (0.0002 ")
UPC662631903367
Chiều rộng0.039 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS9031808085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcVật chấtPhạm vi đoKích thước danh nghĩaDung saiChiều rộngGiá cả
VERMONT GAGE ​​911100000 Pin Gage Plus, Kích thước 1.000 Inch, Màu đen | AE4PDV 5MAU7 911100000Pin Gage, PlusThép công cụ 52100 được xử lý bằng oxit đen1"1"Lớp ZZ (0.0002 ")1"€17.60
VERMONT GAGE ​​911102300 Pin Gage Plus, Kích thước 0.023 Inch, Màu đen | AE4PDW 5MAU8 911102300Pin Gage, PlusThép công cụ 52100 được xử lý bằng oxit đen0.023 "0.023 "Lớp ZZ (0.0002 ")0.023 "€5.46
VERMONT GAGE ​​911102400 Pin Gage Plus, Kích thước 0.024 Inch, Màu đen | AE4PDX 5MAU9 911102400Pin Gage, PlusThép công cụ 52100 được xử lý bằng oxit đen0.024 "0.024 "Lớp ZZ (0.0002 ")0.024 "€5.46
VERMONT GAGE ​​911102700 Pin Gage Plus, Kích thước 0.027 Inch, Màu đen | AE4PDY 5MAV0 911102700Pin Gage, PlusThép công cụ 52100 được xử lý bằng oxit đen0.027 "0.027 "Lớp ZZ (0.0002 ")0.027 "€5.46
VERMONT GAGE ​​911102900 Pin Gage Plus, Kích thước 0.029 Inch, Màu đen | AE4PDZ 5MAV1 911102900Pin Gage, PlusThép công cụ 52100 được xử lý bằng oxit đen0.029 "0.029 "Lớp ZZ (0.0002 ")0.029 "€5.46
VERMONT GAGE ​​911103100 Pin Gage Plus, Kích thước 0.031 Inch, Màu đen | AE4PEA 5MAV2 911103100Pin Gage, PlusThép công cụ 52100 được xử lý bằng oxit đen0.031 "0.031 "Lớp ZZ (0.0002 ")0.03 "€5.46
VERMONT GAGE ​​911103300 Pin Gage Plus, Kích thước 0.033 Inch, Màu đen | AE4PEB 5MAV3 911103300Pin Gage, PlusThép công cụ 52100 được xử lý bằng oxit đen0.033 "0.033 "Lớp ZZ (0.0002 ")0.033 "€5.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VERMONT GAGE 911103900 Pin Gage Plus, Kích thước 0.039 inch, Màu đen
€5.46 /đơn vị