VERMONT GAGE 902200600 Class Zz Minus Guard Set, Kích thước 16.50mm-18.98mm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pin Gage, Trừ |
Mô hình | Mục | Vật chất | Phạm vi đo | Kích thước danh nghĩa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
902200400 | Bộ Pin Gage, Trừ | Thép công cụ 52100 tráng oxit đen | 10.00 đến 13.98 mm | 10.00 đến 13.98 mm | €469.84 | |
902200100 | Bộ Pin Gage, Trừ | Thép công cụ M-2 tráng oxit đen | 0.20 mm-1.28 mm | 0.20 mm-1.28 mm | €159.02 | |
902200200 | Bộ Pin Gage, Trừ | Thép công cụ M-2/52100 tráng oxit đen | 1.30 mm-4.98 mm | 1.30 mm-4.98 mm | €346.97 | |
902200300 | Bộ Pin Gage, Trừ | Thép công cụ 52100 tráng oxit đen | 5.00 mm-9.98 mm | 5.00 mm-9.98 mm | €542.13 | |
902400100 | Bộ Pin Gage, Trừ | Thép công cụ M-2 tráng oxit đen | 0.21 mm-1.29 mm | 0.21 mm-1.29 mm | €159.02 | |
902400200 | Bộ Pin Gage, Trừ | Thép công cụ M-2/52100 tráng oxit đen | 1.31 mm-4.99 mm | 1.31 mm-4.99 mm | €346.97 | |
902400300 | Bộ Pin Gage, Trừ | Thép công cụ 52100 tráng oxit đen | 5.01 mm-9.99 mm | 5.01 mm-9.99 mm | €542.13 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.