vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VERMONT GAGE ​​902400200 Bộ thước đo chốt, trừ, 1.31-4.99mm Đen | AE6XQW 5VUF5

VERMONT GAGE 902400200 Pin Gage Set, Trừ, 1.31-4.99mm Đen

Trong kho
Khoản mục: AE6XQW phần: 902400200Tham chiếu chéo: 5VUF5
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
€346.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ Pin Gage, Trừ
tính chính xác+0.000 mm/-0.005 mm
LớpLớp ZZ
Tăng (In.)0.02mm
Chiều dài2"
Vật chấtThép công cụ M-2/52100 tráng oxit đen
Phạm vi đo1.31 mm-4.99 mm
Kích thước danh nghĩa1.31 mm-4.99 mm
Hình dạngTrụ
Dung saiLớp ZZ (0.005mm)
Chiều rộngkhác nhau

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.28
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)49.53
Chiều rộng tàu (cm)33.53
Mã HS9031808085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcVật chấtPhạm vi đoKích thước danh nghĩaGiá cả
VERMONT GAGE ​​902200400 Bộ thước đo chốt, trừ, 10-13.98mm Đen | AE4PDU 5MAU6 902200400Bộ Pin Gage, TrừThép công cụ 52100 tráng oxit đen10.00 đến 13.98 mm10.00 đến 13.98 mm€469.84
VERMONT GAGE ​​902200100 Bộ thước đo chốt, trừ, 0.20-1.28mm Đen | AE6XQN 5VUE8 902200100Bộ Pin Gage, TrừThép công cụ M-2 tráng oxit đen0.20 mm-1.28 mm0.20 mm-1.28 mm€159.02
VERMONT GAGE ​​902200200 Bộ thước đo chốt, trừ, 1.30-4.98mm Đen | AE6XQP 5VUE9 902200200Bộ Pin Gage, TrừThép công cụ M-2/52100 tráng oxit đen1.30 mm-4.98 mm1.30 mm-4.98 mm€346.97
VERMONT GAGE ​​902200300 Bộ thước đo chốt, trừ, 5.00-9.98mm Đen | AE6XQQ 5VUF0 902200300Bộ Pin Gage, TrừThép công cụ 52100 tráng oxit đen5.00 mm-9.98 mm5.00 mm-9.98 mm€542.13
VERMONT GAGE ​​902400100 Bộ thước đo chốt, trừ, 0.21-1.29mm Đen | AE6XQV 5VUF4 902400100Bộ Pin Gage, TrừThép công cụ M-2 tráng oxit đen0.21 mm-1.29 mm0.21 mm-1.29 mm€159.02
VERMONT GAGE ​​902400300 Bộ thước đo chốt, trừ, 5.01-9.99mm Đen | AE6XQX 5VUF6 902400300Bộ Pin Gage, TrừThép công cụ 52100 tráng oxit đen5.01 mm-9.99 mm5.01 mm-9.99 mm€542.13
VERMONT GAGE ​​902200500 Bộ bảo vệ màu đen lớp Zz trừ, kích thước 14mm-16.48mm | BG6WED 902200500Pin Gage, Trừ---€554.59
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VERMONT GAGE 902400200 Pin Gage Set, Trừ, 1.31-4.99mm Đen
€346.97 /đơn vị