Vermont Gage 901200200 | Bộ thước đo chốt, trừ, 0.011-0.060 inch, màu đen | 5vud8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VERMONT GAGE ​​901200200 Bộ thước đo pin, trừ, 0.011-0.060 inch, màu đen | AE6XQC 5VUD8

VERMONT GAGE 901200200 Bộ pin Gage, Trừ, 0.011-0.060 inch, Đen

Trong kho
Khoản mục: AE6XQC phần: 901200200Tham chiếu chéo: 5VUD8
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
€135.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ Pin Gage, Trừ
tính chính xác+ 0.0000 / -0.0002 "
LớpLớp ZZ
Tăng (In.)0.001
Chiều dài2"
Vật chấtThép công cụ M-2/52100 tráng oxit đen
Phạm vi đo0.011 đến 0.060 "
Kích thước danh nghĩa0.011 đến 0.060 "
Hình dạngTrụ
Dung saiLớp ZZ (0.0002 ")
UPC662631900328
Chiều rộngkhác nhau

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)26.16
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS9031808085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcVật chấtPhạm vi đoKích thước danh nghĩaGiá cả
VERMONT GAGE ​​901200900 Bộ thước đo pin, trừ, 0.833-0.916 inch, màu đen | AE4PDM 5MAU0 901200900Bộ Pin Gage, TrừThép công cụ 52100 tráng oxit đen0.833 đến 0.916 "0.833 đến 0.916 "€1,115.77
VERMONT GAGE ​​901201000 Bộ thước đo pin, trừ, 0.917-1.000 inch, màu đen | AE4PDN 5MAU1 901201000Bộ Pin Gage, TrừThép công cụ 52100 tráng oxit đen0.917 đến 1.000 "0.917 đến 1.000 "€1,158.40
VERMONT GAGE ​​901200100 Bộ thước đo pin, trừ, 0.006-0.060 inch, màu đen | AE6XQB 5VUD7 901200100Bộ Pin Gage, TrừThép công cụ M-2/52100 tráng oxit đen0.006 đến 0.060 "0.006 đến 0.060 "€180.59
VERMONT GAGE ​​901200300 Bộ thước đo pin, trừ, 0.011-0.250 inch, màu đen | AE6XQD 5VUD9 901200300Bộ Pin Gage, TrừThép công cụ M-2/52100 tráng oxit đen0.011 đến 0.250 "0.011 đến 0.250 "€404.50
VERMONT GAGE ​​901200400 Bộ thước đo pin, trừ, 0.061-0.250 inch, màu đen | AE6XQE 5VUE0 901200400Bộ Pin Gage, TrừThép công cụ 52100 tráng oxit đen0.061 đến 0.250 "0.061 đến 0.250 "€303.33
VERMONT GAGE ​​901200500 Bộ thước đo pin, trừ, 0.251-0.500 inch, màu đen | AE6XQF 5VUE1 901200500Bộ Pin Gage, TrừThép công cụ 52100 tráng oxit đen0.251 đến 0.500 "0.251 đến 0.500 "€424.36
VERMONT GAGE ​​901200600 Bộ thước đo pin, trừ, 0.501-0.625 inch, màu đen | AE6XQG 5VUE2 901200600Bộ Pin Gage, TrừThép công cụ 52100 tráng oxit đen0.501 đến 0.625 "0.501 đến 0.625 "€518.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VERMONT GAGE 901200200 Bộ pin Gage, Trừ, 0.011-0.060 inch, Đen
€135.03 /đơn vị