Honeywell Dte6-2rn2 | Công tắc giới hạn kèm theo Thiết bị truyền động cánh tay quay | 12u171 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL DTE6-2RN2 Công tắc giới hạn kèm theo Thiết bị truyền động cánh tay quay | AA4LWP 12U171

HONEYWELL DTE6-2RN2 Thiết bị truyền động công tắc giới hạn kèm theo cánh tay quay

Trong kho
Khoản mục: AA4LWP phần: DTE6-2RN2Tham chiếu chéo: 12U171
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
€464.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc giới hạn kèm theo
Chiều dài thiết bị truyền động0.91 "
Vị trí thiết bị truyền độngBên
Kiểu truyền độngCần lăn ngang
amps10 Ind / 0.3A Res./0.15 Res.
Vật liệu cánh tayThép
Vật liệu cơ thểKẽm Die Cast
Đăng ký thông tinDanh bạ tạm thời, DPDT, 2NC / 2NO, Bạc
Độ sâu3.04 "
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Chiều cao2.5 "
Đánh giá IP66
Phong tràoLực giải phóng tối đa 6 oz
NEMA Đánh giá1, 3, 4
Lực lượng điều hành48 oz.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-25 độ đến 160 độ F
Con lăn Dia.0.75 "
Vật liệu con lănThép
Chiều rộng con lăn0.25 "
Du lịchPretravel (PT) .312 in max; Overtravel (OT) .219 trong phút; Du lịch chênh lệch (DT) .165 in tối đa
UPC661191836221
Xếp hạng điện áp125AC / 250AC / 125DC / 250DC
Chiều rộng1"
Đầu vào dây1/2 "-14 NPT ống dẫn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)14.99
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8536509055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài thiết bị truyền độngVị trí thiết bị truyền độngKiểu truyền độngPhong tràoLực lượng điều hànhDu lịchGiá cả
HONEYWELL DTE6-2RN Công tắc giới hạn kèm theo Bộ truyền động hàng đầu Dpdt | AA4LXE 12U185 DTE6-2RN1.06 "Áo sơ miPít tông, khởi động kínLực giải phóng 6 oz phút25 oz. đến 59 oz.Pretravel (PT) .110 in max; Overtravel (OT) .125 trong phút; Du lịch khác biệt (DT) .060 trong phút€382.34
HONEYWELL DTV6-2RN2 Công tắc giới hạn kèm theo Bộ truyền động hàng đầu Dpdt | AA4LXG 12U187 DTV6-2RN20.91 "Áo sơ miCon lăn Lever, Boot SealedLực giải phóng tối đa 6 oz10 oz. đến 30 oz.Pretravel (PT) .266 in max; Overtravel (OT) .219 trong phút; Du lịch chênh lệch (DT) .165 in tối đa€539.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL DTE6-2RN2 Thiết bị truyền động công tắc giới hạn kèm theo cánh tay quay
€464.43 /đơn vị