Vermont Gage 141112450 | Gage Pin Gage Plus Go loại X, Kích thước 0.1245 Inch | 39uj30 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VERMONT GAGE ​​141112450 Class X Pin Gage Plus Go, Kích thước 0.1245 Inch | AH9DCZ 39UJ30

VERMONT GAGE 141112450 Class X Pin Gage Plus Go, Kích thước 0.1245 inch

Trong kho
Khoản mục: AH9DCZ phần: 141112450Tham chiếu chéo: 39UJ30

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€25.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắm Gage
LớpX
đường kính0.124 "
Kết thúcMạ crom
Vật chấtThép công cụ
Chiều dài tổng thể2"
Phạm vi0.0751 đến 0.18 "
Dung sai0"
KiểuĐi (Thêm)
UPC662631122454

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)4.45
Chiều rộng tàu (cm)4.45
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhPhạm viGiá cả
VERMONT GAGE ​​141105900 Class X Pin Gage Plus Go, Kích thước 0.0590 Inch | AH9DCX 39UJ28 1411059000.59 "0.5101 đến 0.635 "€33.29
VERMONT GAGE ​​141106300 Class X Pin Gage Plus Go, Kích thước 0.0630 Inch | AH9DCY 39UJ29 1411063000.63 "0.5101 đến 0.635 "€33.29
VERMONT GAGE ​​141116360 Class X Pin Gage Plus Go, Kích thước 0.1636 Inch | AH9DDA 39UJ31 1411163600.163 "0.0751 đến 0.18 "€25.04
VERMONT GAGE ​​141116370 Class X Pin Gage Plus Go, Kích thước 0.1637 inch | AH9DDB 39UJ32 1411163700.163 "0.0751 đến 0.18 "€25.04
VERMONT GAGE ​​141117710 Class X Pin Gage Plus Go, Kích thước 0.1771 Inch | AH9DDC 39UJ33 1411177100.177 "0.0751 đến 0.18 "€25.04
VERMONT GAGE ​​141121000 Class X Pin Gage Plus Go, Kích thước 0.2100 Inch | AH9DDD 39UJ34 1411210000.21 "0.1801 đến 0.281 "€25.04
VERMONT GAGE ​​141121260 Class X Pin Gage Plus Go, Kích thước 0.2126 Inch | AH9DDE 39UJ35 1411212600.212 "0.1801 đến 0.281 "€25.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VERMONT GAGE 141112450 Class X Pin Gage Plus Go, Kích thước 0.1245 inch
€25.04 /đơn vị