VERMONT AMERICAN 21242 Hexagon Die Steel Carbon Right-hand M10-1.50mm
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hex chết |
Kích thước hex | 1" |
Vật chất | Thép carbon |
Số lượng các mảnh | 1 |
Pitch | 1.50mm |
Kích thước máy | 1 / 2 " |
bề dầy | 0.37 " |
Hướng luồng | Đúng |
Loại sợi | metric |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 14.99 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.81 |
Mã HS | 8207406000 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.