VELVAC 716906 Gương Chiếu Hậu
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Gương chiếu hậu phía sau |
Màu | Gói Bạc |
Vật chất | Thép không gỉ |
Kích thước gương (In.) | 10 |
tổng chiều dài | 18 " |
Kiểu | Tiêu chuẩn |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.81 |
Chiều cao tàu (cm) | 17.15 |
Chiều dài tàu (cm) | 49.53 |
Chiều rộng tàu (cm) | 36.83 |
Mã HS | 7009100000 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.