A Loại phanh: Tiếp xúc khuôn mặt , Phạm vi xếp hạng tải bánh xe: 1000 đến 2999 lb. , Nhiệt độ Caster. Phạm vi có sẵn: Có , Kết thúc khung: Men đỏ , Nguyên liệu khung: Thép giả , Chất liệu trung tâm: Thép , Khoảng cách lỗ bu lông bên trong: 4-1/8" x 6-1/8" , Xếp hạng tải: 2900 lb , Gắn Bolt Dia.: 1 / 2 " , Kiểu lắp: Tấm trên cùng , Không đánh dấu: Không , Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài: 4-1/8" x 6-1/8" , Chiều cao tổng thể: 18.5 " , Kích thước tấm: 6-1/8" x 7-1/2" , Độ dày tấm: 0.5 " , Loại tấm: D , Lớp: 6 , Đường đua: Bóng chính xác , Nhiệt độ. Phạm vi: -30 độ đến 120 độ F , bước đi: Sawtooth , Vòng bi bánh xe: Bóng côn chính xác , Đường kính bánh xe: 16 " , Chiều rộng bánh xe: 5.125 "