Velvac 30416 | Vành Đai 12 - 10 Awg Pk10 | 21h14 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VELVAC 30416 Thiết bị đầu cuối vòng 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HQK 21DH14

VELVAC 30416 Thiết bị đầu cuối vòng 12 - 10 Awg Pk10

Trong kho
Khoản mục: AF7HQK phần: 30416Tham chiếu chéo: 21DH14
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
€18.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthiết bị đầu cuối vòng
Vật liệu kết nốiCopper
Màu cách nhiệtMàu vàng
Loại cách nhiệtNylon / Polyolefin
Tối đa Nhiệt độ.90 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể1.8 "
Đường mayHàn
Kích thước đinh tán5 / 16 "
Kết nối thiết bị đầu cuốiUốn
Phạm vi dây12 đến 10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8536904000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cách nhiệtChiều dài tổng thểKích thước đinh tánGiá cả
Thiết bị đầu cuối vòng VELVAC 3141M 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HMQ 21DG47 3141MPolyolefin1.35 "# 6, # 8 và # 10€17.25
VELVAC 37414 Thiết bị đầu cuối vòng 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNU 21DG75 37414Thu nhiệt1.35 "#10€19.60
VELVAC 37415 Thiết bị đầu cuối vòng 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNV 21DG76 37415Thu nhiệt1.5 "1 / 4 "€19.64
VELVAC 37416 Thiết bị đầu cuối vòng 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNW 21DG77 37416Thu nhiệt1.45 "5 / 16 "€19.41
VELVAC 37417 Thiết bị đầu cuối vòng 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNX 21DG78 37417Thu nhiệt1.5 "3 / 8 "€19.56
VELVAC 30414 Thiết bị đầu cuối vòng 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HQH 21DH12 30414Nylon / Polyolefin1.6 "#10€17.96
Đầu nối vòng VELVAC 30415 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HQJ 21DH13 30415Nylon / Polyolefin1.8 "1 / 4 "€19.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VELVAC 30416 Thiết bị đầu cuối vòng 12 - 10 Awg Pk10
€18.91 /đơn vị