vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VELVAC 100124 Xi lanh khí 2-1 / 2 inch Bore Clevis | AG9PHN 21DH71

VELVAC 100124 Xy lanh khí Lỗ khoét lỗ khoan 2-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AG9PHN phần: 100124Tham chiếu chéo: 21DH71
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
€228.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểNhôm
Đường kính lỗ khoan.2.5 "
Loại xi lanhĐẩy / kéo
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcChải
Piston từ tính
Tối đa Tải386 lb
Max. Sức ép100 psi
núiKhoan
Chiều dài tổng thể13.89 "Đã rút lại
Vật liệu pistonDouble Acting Buna-N Emralon tráng
Vật liệu thanh pistonKim loại
Đường kính lỗ xoay.1 / 2 "
Kích thước cổng1 / 4-18NPTF
Que Dia.5 / 8 "
Chiều dài chỉ thanh1.75 "
Kích thước chỉ thanh5/8 "-18 UNF
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
Lực rút lò xolbs 483
cú đánh8"
Nhiệt độ. Phạm vi-60F
Chất liệu thanh cà vạtKim loại
Vật liệu ốngNhôm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)39.88
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Tối đa TảiChiều dài tổng thểKích thước cổngcú đánhGiá cả
VELVAC 100122 Xi lanh khí 2-1 / 2 inch Bore Clevis | AG9PHL 21DH69 1001222.5 "386 lb9.89 "Đã rút lại1 / 4-18NPTF4"€230.69
VELVAC 100123 Air Cylinder Air 2-1 / 2 Inch Bore Clevis | AG9PHM 21DH70 1001232.5 "386 lb11.89 "Đã rút lại1 / 4-18NPTF6"€243.57
VELVAC 100131 Air Cylinder Air 3-1 / 2 Inch Bore Clevis | AG9PHR 21DH74 1001313.5 "769.5 lb13.6 "Đã rút lại1/4 "-18 NPTF6.68 "€321.90
VELVAC 100132 Air Cylinder Air 3-1 / 2 Inch Bore Clevis | AG9PHT 21DH75 1001323.5 "769.5 lb15.6 "Đã rút lại1/4 "-18 NPTF8.68 "€371.15
VELVAC 100136 Air Cylinder Air 3-1 / 2 Inch Bore Clevis | AG9PHU 21DH76 1001363.5 "769.5 lb18.43 "Đã được rút lại1 / 4-18NPTF8.68 "€340.48
VELVAC 100137 Air Cylinder Air 3-1 / 2 Inch Bore Clevis | AG9PHV 21DH77 1001373.5 "769.5 lb15.6 "Đã rút lại1 / 4-18NPTF8.68 "€296.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VELVAC 100124 Xy lanh khí Lỗ khoét lỗ khoan 2-1/2 inch
€228.72 /đơn vị