Velcro 91365 | Xám 10 Feet X 1 In | 6pxw0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VELCRO 91365 Xám 10 Bộ x 1 In | AF2BTK 6PXW0

VELCRO 91365 Xám 10 Feet x 1 In

Trong kho
Khoản mục: AF2BTK phần: 91365Tham chiếu chéo: 6PXW0
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
€30.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHình dạng dây buộc có thể đóng lại
Loại keoKeo cao su
Vật liệu sao lưuNylon
Màumàu xám
Chống cháyKhông
Loại móc và vòngMóc và vòng
Chiều dài10ft.
Hình dạngdải
Sức chống cắt25 psi
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS5806102400
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Móc và vòng được đúc linh hoạt, Sử dụng trong nhà / ngoài trời Chất kết dính chống tia cực tím và nước

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều dàiHình dạngSức chống cắtChiều rộngGiá cả
VELCRO 197579 Móc khóa có thể đóng lại Đường kính 3/8 Màu trắng - Gói 1800 | AE3YBN 5GTT3 197579trắng25yd.Dots14 psi3 / 8 "€53.52
VELCRO 197578 Có thể đóng lại Lp Đường kính 3/8 Trắng - Gói 1800 | AE3YBP 5GTT4 197578trắng25yd.Dots14 psi3 / 8 "€53.52
VELCRO 183264 Móc có thể đóng lại Đường kính 3/8 Màu đen - Gói 1800 | AE3YBQ 5GTT5 183264Đen25yd.Dots14 psi3 / 8 "€53.52
VELCRO 196334 Có thể đóng lại Lp Đường kính 3/8 Đen - Gói 1800 | AE3YBR 5GTT6 196334Đen25yd.Dots14 psi3 / 8 "€53.52
VELCRO 192268 Móc khóa có thể đóng lại Đường kính 1/2 Màu trắng - Gói 1440 | AE3YBT 5GTT7 192268trắng25yd.Dots14 psi1 / 2 "€57.42
VELCRO 192245 Đóng Lại Được Đường Kính Lp 1/2 Màu Trắng - Gói 1440 | AE3YBU 5GTT8 192245trắng25yd.Dots14 psi1 / 2 "€57.42
VELCRO 194122 Móc khóa có thể đóng lại Đường kính 1/2 Màu đen - Gói 1440 | AE3YBV 5GTT9 194122Đen25yd.Dots14 psi1 / 2 "€57.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VELCRO 91365 Xám 10 Feet x 1 In
€30.33 /đơn vị