Velcro 161153 | Cuộn Băng Móc 2 Inch Trắng | 15a775 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cuộn Băng Móc VELCRO 161153 2 Inch Trắng | AA6UTL 15A775

VELCRO 161153 Cuộn Băng Móc 2 Inch Trắng

Trong kho
Khoản mục: AA6UTL phần: 161153Tham chiếu chéo: 15A775

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
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
€93.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây buộc có thể đóng lại
Loại keoKeo cao su
Vật liệu sao lưuNylon
Màutrắng
Chống cháyKhông
Loại móc và vòngcái móc
Chiều dài25yd.
Hình dạngCắt theo chiều dài cuộn
Sức chống cắt14 psi
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)28.19
Chiều rộng tàu (cm)28.19
Mã HS5806102400
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Cấu hình thấp, độ bền cắt cao

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều dàiHình dạngSức chống cắtChiều rộngGiá cả
VELCRO 189867 Loop Tape Roll 2 Inch Trắng | AA6UTM 15A776 189867trắng25yd.Cắt theo chiều dài cuộn14 psi2"€132.13
VELCRO .500QTK/12.5 Băng Đen 1/2 Inch | AA6UUH 15A799 .500QTK / 12.5Đen37.5ft.Cắt theo chiều dài cuộn14 psi1 / 2 "€31.21
VELCRO 120930 Móc có thể đóng lại W 1 inch Chiều dài 25 Yard Đen | AE4DFL 5JLG5 120930Đen25yd.Cắt theo chiều dài cuộn14 psi1"€86.11
VELCRO 90648 Chốt đóng lại Màu xanh lá cây Chiều dài 18 feet PK6 | AH6YED 36LM80 90648màu xanh lá75ft.Lăn2 psi1 / 2 "€81.13
VELCRO 90633 Dây buộc có thể đóng lại Màu xanh lá cây Chiều dài 75 feet PK6 | AH6YEE 36LM81 90633màu xanh lá75ft.Lăn2 psi2"€103.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VELCRO 161153 Cuộn Băng Móc 2 Inch Trắng
€93.49 /đơn vị