Velcro 120930 | Móc có thể đóng lại W 1 Inch Dài 25 Yard Đen | 5jlg5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VELCRO 120930 Móc có thể đóng lại W 1 inch Chiều dài 25 Yard Đen | AE4DFL 5JLG5

VELCRO 120930 Móc có thể đóng lại W Dài 1 inch 25 Yard Đen

Trong kho
Khoản mục: AE4DFL phần: 120930Tham chiếu chéo: 5JLG5
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
€86.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây buộc có thể đóng lại
Loại keoKeo acrylic
Vật liệu sao lưuNylon
MàuĐen
Chống cháyKhông
Loại móc và vòngcái móc
Chiều dài25yd.
Hình dạngCắt theo chiều dài cuộn
Sức chống cắt14 psi
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.77
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)38.1
Mã HS5806102400
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Nhiệt độ cao, cường độ cao, nhạy cảm với áp suất, nylon bền lâu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều dàiHình dạngSức chống cắtChiều rộngGiá cả
Cuộn Băng Móc VELCRO 161153 2 Inch Trắng | AA6UTL 15A775 161153trắng25yd.Cắt theo chiều dài cuộn14 psi2"€93.49
VELCRO 189867 Loop Tape Roll 2 Inch Trắng | AA6UTM 15A776 189867trắng25yd.Cắt theo chiều dài cuộn14 psi2"€132.13
VELCRO .500QTK/12.5 Băng Đen 1/2 Inch | AA6UUH 15A799 .500QTK / 12.5Đen37.5ft.Cắt theo chiều dài cuộn14 psi1 / 2 "€31.21
VELCRO 90648 Chốt đóng lại Màu xanh lá cây Chiều dài 18 feet PK6 | AH6YED 36LM80 90648màu xanh lá75ft.Lăn2 psi1 / 2 "€81.13
VELCRO 90633 Dây buộc có thể đóng lại Màu xanh lá cây Chiều dài 75 feet PK6 | AH6YEE 36LM81 90633màu xanh lá75ft.Lăn2 psi2"€103.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VELCRO 120930 Móc có thể đóng lại W Dài 1 inch 25 Yard Đen
€86.11 /đơn vị