VAUGHAN TR16F Búa tán đinh 16 Ounce sợi thủy tinh
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Búa tán đinh thiếc |
Đối mặt | Mịn |
Handle | Sợi thủy tinh |
Vật liệu đầu | Thép với hàm lượng các bon cao |
Trọng lượng đầu | 16 oz. |
Chiều dài tổng thể | 14 " |
Kiểu | Tán đinh tinners |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.66 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.79 |
Chiều dài tàu (cm) | 34.04 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mã HS | 8205203000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Handle | Trọng lượng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
TR12 | giống hồ đào | 12 oz. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.