VAUGHAN RHD4L Búa Khoan Tay Thép 4 Lb 15 In
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Búa khoan tay |
Handle | Thép |
Trưởng Chiều dài | 4.5 " |
Vật liệu đầu | Thép |
Trọng lượng đầu | 4 lb |
Trưởng Width | 1.625 " |
Chiều dài tổng thể | 15 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 2 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.57 |
Chiều dài tàu (cm) | 38.1 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.68 |
Mã HS | 8205206000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Trưởng Chiều dài | Trọng lượng đầu | Trưởng Width | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHD3 | 4" | 3 lb | 1.875 " | 10.75 " | €55.34 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.