VAUGHAN CM150 Vồ Đồng 1 1/2 Lb
Khoản mục: AD7RPW
Kiểu: CM150Tham chiếu chéo: 4GB49
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mallet |
Đường kính mặt | 1.5 " |
Handle | Gỗ |
Xử lý Màu | Tự nhiên |
Xử lý vật liệu | Cây phong |
Màu đầu | Tự nhiên |
Trưởng Chiều dài | 3.5 " |
Vật liệu đầu | Copper |
Trọng lượng đầu | 24 oz. |
Chiều dài tổng thể | 11.5 " |
Tether có thể | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) |
Kiểu | Copper |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.91 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 28.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 9.14 |
Mã HS | 8205203000 |
Quốc gia | GB |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Đường kính mặt | Handle | Kiểu | Xử lý vật liệu | Trưởng Chiều dài | Vật liệu đầu | Trọng lượng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM100 | 10 " | 1" | giống hồ đào | - | giống hồ đào | 2" | Thau | 12 oz. | €70.28 | ||
CM200 | 13 " | 2" | Gỗ | Copper | Cây phong | 4" | Copper | 56 oz. | - | RFQ
| |
RM150 | 10.75 " | 1.5 " | giống hồ đào | Da sống | Cây phong | 3.25 " | Da sống | 6 oz. | €66.82 | ||
RM275 | 13.5 " | 2.75 " | giống hồ đào | Da sống | Cây phong | 5" | Da sống | 24 oz. | €129.41 | ||
RM200 | 12 " | 2" | giống hồ đào | Da sống | Cây phong | 3.875 " | Da sống | 12 oz. | €86.28 | ||
BM200 | 13 " | 2" | - | - | Cây phong | 4" | Thau | 60 oz. | €150.37 | ||
BM150 | 11 " | 1.5 " | - | - | Cây phong | 3.5 " | Thau | 32 oz. | €104.99 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.