Vaughan Bm200 | Vồ Hickory/đồng 60 Ounce 13 Inch | 22uz62 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vali VAUGHAN BM200 Hickory / đồng thau 60 Ounce 13 inch | AF7XGK 22UZ62

VAUGHAN BM200 Vồ Hickory/đồng thau 60 Ounce 13 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7XGK phần: BM200Tham chiếu chéo: 22UZ62

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€150.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMallet
Đường kính mặt2"
Xử lý MàuTự nhiên
Xử lý vật liệuCây phong
Màu đầuTự nhiên
Trưởng Chiều dài4"
Vật liệu đầuThau
Trọng lượng đầu60 oz.
Chiều dài tổng thể13 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.71
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)34.29
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8205206000

Chi tiết sản phẩm:

  • Mẹo có thể thay thế (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểĐường kính mặtHandleKiểuXử lý vật liệuTrưởng Chiều dàiVật liệu đầuTrọng lượng đầuGiá cả
VAUGHAN BM100 Mallet Hickory / thau 12 Ounce 10 In | AB7FQE 22UZ64 BM10010 "1"giống hồ đào-giống hồ đào2"Thau12 oz.€70.28
Vữa VAUGHAN CM150 Đồng 1 1/2 Lb | AD7RPW 4GB49 CM15011.5 "1.5 "GỗCopper Cây phong3.5 "Copper 24 oz.-
RFQ
Vali VAUGHAN CM200 Đồng 3 1/2 Lb | AD7RPX 4GB50 CM20013 "2"GỗCopper Cây phong4"Copper 56 oz.-
RFQ
VAUGHAN RM150 Vồ da sống, Tay cầm bằng gỗ cứng, 6 Oz | AE3BZW 5C553 RM15010.75 "1.5 "giống hồ đàoDa sốngCây phong3.25 "Da sống6 oz.€66.82
VAUGHAN RM275 Gỗ cứng Rawhide Mallet 1 1/2 Lb | AE3BZX 5C554 RM27513.5 "2.75 "giống hồ đàoDa sốngCây phong5"Da sống24 oz.€129.41
Vỉ VAUGHAN RM200 Rawhide | AE4LRB 5LL79 RM20012 "2"giống hồ đàoDa sốngCây phong3.875 "Da sống12 oz.€86.28
VAUGHAN BM150 Mallet Brass Công cụ tiêu chuẩn chiều dài 11 inch | AF7XGL 22UZ63 BM15011 "1.5 "--Cây phong3.5 "Thau32 oz.€104.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VAUGHAN BM200 Vồ Hickory/đồng thau 60 Ounce 13 inch
€150.37 /đơn vị