Valterra 4208 | 4208 | Van cổng loại 125 2 Inch Pvc | 4hgd8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van cổng VALTERRA 4208 Loại 125 2 inch Pvc | AD7YWY 4HGD8 / 4208GR

VALTERRA 4208 Van cổng loại 125 2 inch Pvc

Trong kho
Khoản mục: AD7YWY phần: 4208Tham chiếu chéo: 4HGD8 / 4208GR
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
€72.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cổng
Vật liệu cơ thểPVC
Phong cách BonnetNgoại quan
LớpLớp 125
Kiểu kết nốiFIPT x MIPT
Xử lý vật liệuPVC
Loại xử lýBánh xe tay
Chiều dài đầu vào đến đầu ra3.5 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.167 độ F
Tối đa Áp lực nước40 psi
Kích thước đường ống2"
Vật liệu gốc304 thép không gỉ
Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào5.5 "
Loại gốc vanRising
Vật liệu nêm304 thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)19.3
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8481805090
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài đầu vào đến đầu raTối đa Áp lực nướcKích thước đường ốngĐầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vàoVật liệu nêmGiá cả
Van cổng VALTERRA 4308 Loại 125 3 inch Pvc | AD7YXC 4HGE3 / 4308GR 43084.5 "30 psi3"7.156 "304 thép không gỉ€81.49
Van cổng VALTERRA 6108 Lớp 125 1-1 / 2 Inch Pvc | AD7YXM 4HGF3 / 6108GR 61083.375 "45 psi1.5 "5.125 "polypropylene€26.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VALTERRA 4208 Van cổng loại 125 2 inch Pvc
€72.78 /đơn vị