VALLEY CRAFT F89838A2 Bộ nâng phuy di động 1000 lbs 55 gallon
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang máy di động |
Bánh | (2) 5 "x 2" Polyurethane |
Xây dựng | Thép |
đường kính | 14 đến 24 " |
Dung lượng trống | 55 gal. |
Xoay trống | 360 Degrees |
Kết thúc | Powerder tráng |
Tải trọng | 1000 lb |
Tối đa Thang máy | 71 " |
Số lượng trống | 1 |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều dài tổng thể | 47 " |
Chiều rộng tổng thể | 32 " |
Rotation | 360 Degrees |
Góc quay | 360 Degrees |
Kiểu | di động |
điện áp | 24 |
Bánh xe | (2) 5x2 "Cứng nhắc và 12" Polyurethane xoay |
Trọng lượng tàu (kg) | 342.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 210.82 |
Chiều dài tàu (cm) | 104.14 |
Chiều rộng tàu (cm) | 215.9 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | đường kính | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
F80145A8 | 18 đến 28 " | 90 " | 71 " | €36,754.88 | RFQ
| |
F80146A9 | 18 đến 28 " | 78 " | 71 " | €29,524.69 | RFQ
| |
F80143A6 | 18 đến 28 " | 90 " | 59 " | €27,555.94 | RFQ
| |
F80144A7 | 18 đến 28 " | 78 " | 59 " | €29,384.33 | RFQ
| |
F89831A4 | 14 đến 24 " | 90 " | 51 " | €29,228.06 | RFQ
| |
F89832A5 | 14 đến 24 " | 78 " | 51 " | €29,120.40 | RFQ
| |
F89837A1 | 14 đến 24 " | 90 " | 47 " | €26,504.23 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.