VALLEY CRAFT F89703 Bộ nâng, kẹp & xoay thùng phuy, Tự cấp nguồn, 360 độ, 2000 lbs. Công suất, 55 gal.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Drum Lifter |
Màu | màu xanh lá |
hành động trống | Kẹp, Xoay |
Dung lượng trống | 55 gal. |
Trống Dia. | 18 "thành 28" |
Xoay trống | 360 độ. |
Drum Kích | 30 cô gái. , 55 cô gái. , 85 cô gái. |
Loại trống | Đóng |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Trung tâm Fork Pocket | 26 " |
Kích cỡ Pocket | 37 1/2 "x 6 1/2" x 2 1/2 " |
Chiều cao | 17 " |
Chiều dài | 66 " |
Tải trọng | 2000 lbs. |
Vật chất | Thép |
Số lượng trống | 1 |
Loại hoạt động | Pin |
Chiều cao tổng thể | 19 " |
Chiều dài tổng thể | 66 " |
Chiều rộng tổng thể | 34 " |
Loại từ xa | Kiểm soát không dây |
tốc độ quay | 6 rpm |
Phong cách | tay cầm thủy lực |
Chiều rộng | 33 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 363.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 106.68 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 8431200000 |
Sản phẩm | Mô hình | Loại hoạt động | Chất liệu trống | Loại trống | Drum Kích | Tải trọng | hành động trống | Số lượng trống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F89815A5 | Pin | Thép | Đóng | 55 gal. | 2000 lbs. | Kẹp, Xoay, Nghiêng | 1 | €23,277.75 | RFQ
| |
F89702 | Thủ công, Cơ khí tự động | sợi, nhựa, thép | Đóng | 30 cô gái. , 55 cô gái. , 85 cô gái. | 2000 lbs. | Kẹp, Xoay | 1 | €11,747.73 | RFQ
| |
F89701 | Pin | Thép | Đóng | 55 gal. | 2000 lbs. | Kẹp, Nghiêng | 1 | €14,882.35 | RFQ
| |
F89700 | Thủ công, Cơ khí tự động | sợi, nhựa, thép | Đóng | 30 cô gái. , 55 cô gái. , 85 cô gái. | 2000 lbs. | Kẹp, Nghiêng | 1 | €9,966.68 | RFQ
| |
F89705 | Pin | sợi, nhựa, thép | Đóng | 55 gal. | 2000 lbs. | cái kẹp | 1 | €11,320.27 | RFQ
| |
F89704 | Thủ công, Cơ khí tự động | sợi, nhựa, thép | Đóng | 30 cô gái. , 55 cô gái. , 85 cô gái. | 2000 lbs. | cái kẹp | 1 | €6,404.61 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.