VALLEY CRAFT F89701 Bộ nâng thùng phuy, Kẹp & Nghiêng, 120 độ, Tự cấp nguồn, 2000 lbs. Công suất, 55 gal.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Drum Lifter |
hành động trống | Kẹp, Nghiêng |
Dung lượng trống | 55 gal. |
Chất liệu trống | Thép |
Drum Kích | 55 gal. |
Loại trống | Đóng |
Kích cỡ Pocket | 37 1/2 "x 6 1/2" x 2 1/2 " |
Chiều cao | 18 " |
Chiều dài | 67 " |
Tải trọng | 2000 lbs. |
Số lượng trống | 1 |
Loại hoạt động | Pin |
Chiều cao tổng thể | 18 " |
Chiều dài tổng thể | 67 " |
Chiều rộng tổng thể | 33 " |
Loại từ xa | Kiểm soát không dây |
Phong cách | tay cầm Versa |
Chiều rộng | 33 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 365.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 106.68 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 8431200000 |
Sản phẩm | Mô hình | Loại hoạt động | Chất liệu trống | Loại trống | Drum Kích | Tải trọng | hành động trống | Số lượng trống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F89815A5 | Pin | Thép | Đóng | 55 gal. | 2000 lbs. | Kẹp, Xoay, Nghiêng | 1 | €23,277.75 | RFQ
| |
F89703 | Pin | sợi, nhựa, thép | Đóng | 30 cô gái. , 55 cô gái. , 85 cô gái. | 2000 lbs. | Kẹp, Xoay | 1 | €16,643.38 | RFQ
| |
F89702 | Thủ công, Cơ khí tự động | sợi, nhựa, thép | Đóng | 30 cô gái. , 55 cô gái. , 85 cô gái. | 2000 lbs. | Kẹp, Xoay | 1 | €11,747.73 | RFQ
| |
F89700 | Thủ công, Cơ khí tự động | sợi, nhựa, thép | Đóng | 30 cô gái. , 55 cô gái. , 85 cô gái. | 2000 lbs. | Kẹp, Nghiêng | 1 | €9,966.68 | RFQ
| |
F89705 | Pin | sợi, nhựa, thép | Đóng | 55 gal. | 2000 lbs. | cái kẹp | 1 | €11,320.27 | RFQ
| |
F89704 | Thủ công, Cơ khí tự động | sợi, nhựa, thép | Đóng | 30 cô gái. , 55 cô gái. , 85 cô gái. | 2000 lbs. | cái kẹp | 1 | €6,404.61 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.