VALLEY CRAFT F88561C1 Versa Lift, Nguồn DC 12 Volt, Chiều cao Nâng 90 "
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Drum Lifter |
Chiều cao | 94 " |
Chiều dài | 46 " |
Nâng chiều cao | 90 " |
Tải trọng | 800 lbs. |
Điện áp (DC) | 12 V |
Chiều rộng | 32 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Trống Dia. | Loại trống | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F88553C1 | - | - | 82 " | 46 " | 32 " | €7,343.32 | RFQ
| |
F88563B9 | 14-24 '' | - | 90 " | 45 " | 30 " | €10,016.05 | RFQ
| |
F88564B8 | 14-24 '' | - | 90 " | 45 " | 30 " | €10,751.05 | RFQ
| |
F88566C6 | 14-24 '' | - | 90 " | 45 " | 30 " | €11,486.05 | RFQ
| |
F88567B5 | - | - | 82 " | 46 " | 32 " | €6,006.95 | RFQ
| |
F88568B4 | - | - | 82 " | 46 " | 32 " | €6,675.14 | RFQ
| |
F88569C3 | 14-24 '' | - | 90 " | 62 " | 30 " | €12,956.05 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.