VALLEY CRAFT Bộ gắp trống F86165A5, Cơ khí, 1000 lbs. Dung tích, Nhựa, Xanh
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tay nắm trống |
Màu | màu xanh lá |
hành động trống | cái kẹp |
Trống Dia. | 18 "thành 28" |
Chất liệu trống | nhựa |
Drum Kích | 30 cô gái. , 55 cô gái. , 85 cô gái. |
Loại trống | Đóng |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Trung tâm Fork Pocket | 13 "-25" |
Kích cỡ Pocket | 16 3/4 "x 5 5/8" x 1 5/8 " |
Chiều cao | 7" |
Kích thước hàm | 3 "x 15" |
Chiều dài | 31 " |
Tải trọng | 1000 lbs. |
Vật chất | Thép |
Số lượng trống | 1 |
Loại hoạt động | Thủ công, Cơ khí tự động |
Phong cách | Phòng |
Kiểu | Cơ |
Chiều rộng | 25 "-37" |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại hoạt động | Chất liệu trống | Loại trống | Drum Kích | Tải trọng | hành động trống | Số lượng trống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F86145B0 | Thủ công, Cơ khí tự động | Thép | Đóng | 30 cô gái. , 55 cô gái. , 85 cô gái. | 1500 lbs. | cái kẹp | 1 | €1,196.05 | RFQ
| |
F87398A2 | Thủ công, Cơ khí tự động | Thép | Đóng | 55 gal. | 800 lbs. | cái kẹp | 1 | €661.50 | RFQ
| |
F89743 | Thủ công, Cơ khí tự động | Thép | Đóng | 30 cô gái. , 55 cô gái. | 1500 lbs. | cái kẹp | 1 | €928.77 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.