VALLEY CRAFT F86145B0 Drum Grab, Mechanical, 1500 lbs. Capacity, Steel, Green
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tay nắm trống |
Màu | màu xanh lá |
hành động trống | cái kẹp |
Trống Dia. | 18 "thành 28" |
Chất liệu trống | Thép |
Drum Kích | 30 cô gái. , 55 cô gái. , 85 cô gái. |
Loại trống | Đóng |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Trung tâm Fork Pocket | 13 "-25" |
Kích cỡ Pocket | 16 3/4 "x 5 5/8" x 1 5/8 " |
Chiều cao | 7" |
Kích thước hàm | 3 "x 15" |
Chiều dài | 31 " |
Tải trọng | 1500 lbs. |
Vật chất | Thép |
Số lượng trống | 1 |
Loại hoạt động | Thủ công, Cơ khí tự động |
Phong cách | Phòng |
Chiều rộng | 25 "-37" |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại hoạt động | Chất liệu trống | Loại trống | Drum Kích | Tải trọng | hành động trống | Số lượng trống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F86165A5 | Thủ công, Cơ khí tự động | nhựa | Đóng | 30 cô gái. , 55 cô gái. , 85 cô gái. | 1000 lbs. | cái kẹp | 1 | €1,196.05 | RFQ
| |
F87398A2 | Thủ công, Cơ khí tự động | Thép | Đóng | 55 gal. | 800 lbs. | cái kẹp | 1 | €661.50 | RFQ
| |
F89743 | Thủ công, Cơ khí tự động | Thép | Đóng | 30 cô gái. , 55 cô gái. | 1500 lbs. | cái kẹp | 1 | €928.77 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.