VALLEY CRAFT Mẫu xe tải thùng F84580A7, khung nhôm, nắp tải 600 Lb.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe nâng tay đa năng |
Phanh | Không |
khung Vật liệu | Nhôm |
Chiều cao | 51 " |
Chiều dài | 9" |
Tải trọng | 600 lbs. |
Cỡ giày | 8 "x 16" |
Kích thước bánh xe | 10 "x 3.5" |
Loại bánh xe | Khí nén |
Chiều rộng | 19.5 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.