VALLEY CRAFT F84066A0 Mẫu tiện ích, Tiêu chuẩn, Khung nhôm, Nắp tải 600 Lb.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe nâng tay đa năng |
Phanh | Không |
khung Vật liệu | Nhôm |
Chiều cao | 51 " |
Chiều dài | 9" |
Tải trọng | 600 lbs. |
Cỡ giày | 10 "x 16" |
Kích thước bánh xe | 10 "x 3.5" |
Loại bánh xe | Khí nén |
Chiều rộng | 23 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.