VALLEY CRAFT F81238A9 Xe tải xi lanh đơn, hạng nặng, Nắp tải 600 Lb, xi lanh 9 "
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải xi lanh |
Chiều cao xi lanh | 9" |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 50 " |
Chiều dài | 11 " |
Tải trọng | 600 lbs. |
Kích thước bánh xe | 12 "x 3.5" |
Loại bánh xe | Khí nén |
Chiều rộng | 20 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.