Usa Sealing Bulk-fg-5299 | Sợi Aramid với miếng đệm mặt bích Sbr Binder, Đường kính ngoài 10 inch, màu trắng | 55yw76 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

USA SEALING BULK-FG-5299 Sợi Aramid với miếng đệm mặt bích kết dính SBR, Đường kính ngoài 10 inch, màu trắng | CF2QNN 55YW76

USA SEALING BULK-FG-5299 Sợi Aramid với Vòng đệm mặt bích SBR Binder, Đường kính ngoài 10 inch, Màu trắng

Trong kho
Khoản mục: CF2QNN phần: BULK-FG-5299Tham chiếu chéo: 55YW76

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€13.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGioăng mặt bích
Lỗ bulông8
Màutrắng
Bên trong Dia.5-9 / 16 "
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Bên ngoài Dia.10 "
Kích thước đường ống5"
bề dầy1 / 16 "
KiểuMặt đầy đủ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Kích thước đường ốngbề dầyKiểuGiá cả
USA SEALING BULK-FG-6153 Sợi Aramid với Miếng đệm mặt bích SBR Binder, Đường kính ngoài 9-7/8 inch, Màu trắng | CF2QBD 55ZE80 SỐ LƯỢNG LỚN-FG-61536-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 64 "Nhẫn€9.52
USA SEALING BULK-FG-6176 Sợi Aramid với Miếng đệm mặt bích SBR Binder, Đường kính ngoài 9-7/8 inch, Màu trắng | CF2QBE 55ZE97 SỐ LƯỢNG LỚN-FG-61766-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 32 "Nhẫn€18.69
USA SEALING BULK-FG-5415 Sợi Aramid với Miếng đệm mặt bích SBR Binder, Đường kính ngoài 9-7/8 inch, Màu trắng | CF2QBF 55ZF12 SỐ LƯỢNG LỚN-FG-54156-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 16 "Nhẫn€11.71
USA SEALING BULK-FG-5461 Sợi Aramid với Miếng đệm mặt bích SBR Binder, Đường kính ngoài 9-7/8 inch, Màu trắng | CF2QBG 55ZF23 SỐ LƯỢNG LỚN-FG-54616-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 8 "Nhẫn€44.03
USA SEALING BULK-FG-6011 Sợi Aramid với Miếng đệm mặt bích SBR Binder, Đường kính ngoài 9-1/4 inch, Màu trắng | CF2QBH 55YW41 SỐ LƯỢNG LỚN-FG-60115"9-1 / 4 "4-1 / 2 "1 / 64 "Mặt đầy đủ€11.47
USA SEALING BULK-FG-6035 Sợi Aramid với Miếng đệm mặt bích SBR Binder, Đường kính ngoài 9-1/4 inch, Màu trắng | CF2QBJ 55YW58 SỐ LƯỢNG LỚN-FG-60355"9-1 / 4 "4-1 / 2 "1 / 32 "Mặt đầy đủ€22.92
USA SEALING BULK-FG-5298 Sợi Aramid với Miếng đệm mặt bích chất kết dính SBR, Đường kính ngoài 9-1/4 inch, Màu trắng | CF2QBK 55YW75 SỐ LƯỢNG LỚN-FG-52985"9-1 / 4 "4-1 / 2 "1 / 16 "Mặt đầy đủ€11.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

USA SEALING BULK-FG-5299 Sợi Aramid với Vòng đệm mặt bích SBR Binder, Đường kính ngoài 10 inch, Màu trắng
€13.56 /đơn vị