United Scientific D1024 | Hộp Bảo Quản Microtube 50 Ml Tubs Pk 4 | 23yx12 | Raptor Supplies Việt Nam
UNITED SCIENTIFIC D1024 Hộp Lưu Trữ Microtube 50 Ml Tubs Pk 4 | AF7ZWF 23YX12

UNITED SCIENTIFIC D1024 Hộp Bảo quản Ống siêu nhỏ 50 Ml Tubs Pk 4

Trong kho
Khoản mục: AF7ZWF phần: D1024Tham chiếu chéo: 23YX12

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€120.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp lưu trữ Microtube
MàuMàu xanh da trời
Chiều cao5"
Những Đặt Giữ (Holds)Ống 50mL
Chiều dài5 17 / 24 "
Vật chấtnhựa
Số lượng slot16
Kích thước ống50mL
Kiểunhựa
Chiều rộng5 17 / 24 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)30.48
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3926909910

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoNhững Đặt Giữ (Holds)Chiều dàiKích thước ốngGiá cả
UNITED SCIENTIFIC D1023 Hộp Lưu Trữ Microtube 15 Ml Tubs Pk 4 | AF7ZWE 23YX11 D10234 82 / 89 "Ống 15mL5"15mL€114.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

UNITED SCIENTIFIC D1024 Hộp Bảo quản Ống siêu nhỏ 50 Ml Tubs Pk 4
€120.05 /đơn vị