United Brass Works 285947 | Van cầu 1 inch Fnpt Đồng | 45a298 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

UNITED BRASS WORKS 285947 Van cầu 1 inch Fnpt đồng | AD6FBH 45A298

UNITED BRASS WORKS 285947 Van cầu 1 inch Fnpt Đồng

Trong kho
Khoản mục: AD6FBH phần: 285947Tham chiếu chéo: 45A298
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
€721.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cầu
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Phong cách Bonnetliên hiệp
Kiểu kết nốiFNPT
Xử lý vật liệuNhôm
Loại xử lýBánh xe tay
Chiều dài đầu vào đến đầu ra4.75 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.406 độ F
Tối đa Áp lực nước400 psi
Kích thước đường ống1"
Vật liệu gốcĐồng thau hải quân
Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào5.75 "
Loại gốc vanRising
Vật liệu nêmThau

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.59
Chiều cao tàu (cm)16.76
Chiều dài tàu (cm)25.91
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8481801070
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài đầu vào đến đầu raKích thước đường ốngĐầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vàoGiá cả
UNITED BRASS WORKS 285948 Van cầu 1-1 / 4 Inch Fnpt | AD6FBJ 45A299 2859485 9 / 16 "1.25 "7"€857.60
UNITED BRASS WORKS 285949 Van cầu 1-1 / 2 Inch Fnpt | AD6FBK 45A301 2859496.25 "1.5 "7.75 "€1,126.13
UNITED BRASS WORKS 285950 Van cầu 2 inch Fnpt đồng | AD6FBL 45A302 2859507.75 "2"8.75 "€1,488.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

UNITED BRASS WORKS 285947 Van cầu 1 inch Fnpt Đồng
€721.98 /đơn vị