Unistrut P1843-gr | Bản Lề, 2 Lỗ, Mạ Điện | Raptor Supplies Việt Nam

UNISTRUT Bản lề P1843-GR, 2 lỗ, mạ điện

Khoản mục: CF6HPH phần: P1843-GR
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề
Kết thúcĐiện mạ kẽm
Số lượng lỗ2

Thông tin vận chuyển:

Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng lỗGiá cả
Bản lề UNISTRUT P1354A-EG, 3 lỗ, mạ kẽm điện | CF6FUL P1354A-EG3€23.75
RFQ
Bản lề UNISTRUT P1354-EG, 4 lỗ, mạ kẽm điện | CF6FUM P1354-EG4-
RFQ
Bản lề UNISTRUT P1843-EG, 2 lỗ, mạ kẽm điện | CF6FXZ P1843-EG2-
RFQ
Bản lề UNISTRUT P1354-GR, 4 lỗ, mạ kẽm điện | CF6HWW P1354-GR4-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

UNISTRUT Bản lề P1843-GR, 2 lỗ, mạ điện